YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手研磨
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の 手作業ブラシ
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)の フレックスホーン
フレックスホーン BC型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
120
対応材質
アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等
軸径(Φmm)
2.8
注文コード
48861696
品番
BC-6.4 AO120
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
粒度・対応材質・軸径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。
仕様
回転数は、ワークによって異なるがおよそ300〜1200rpmの間で使用
作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10〜20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程
研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。
軸径(Φmm)
2.8
砥粒
酸化アルミナ
全長(mm)
203
砥粒部長さ(mm)
38
トラスコ品番
423-2437
粒度
120
用途
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4〜900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。
質量(g)
20
適合内径(Φmm)
5.5〜6.5
使用工具
エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤
対応材質
アルミニウム・ステンレス・真鍮・亜鉛・鋼・鉛・その他非鉄金属等