BC-25.4  SC120 フレックスホーン BC型 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 48861741

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスホーン BC型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本粒度120対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等軸径(Φmm)5.6注文コード48861741品番BC-25.4 SC120
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人口砥粒を焼結させた玉をつけた構造です。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能です。

仕様
回転数は、ワークによって異なるがおよそ300~1200rpmの間で使用
作業時間はワークの材質および使用目的よって異なるが目安として10~20秒、往復運動は目安として2秒に1往復程
研削液は、水溶液(ソリューブタイプ)又はスピンドル油を使用。
用途一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。自動車・鉄道車輌・船舶などの各種シリンダーのサビ落とし内面研磨。4~900mmのパイプ内面のサビ落とし、バリ取り、研磨。軸径(Φmm)5.6砥粒シリコンカーバイト全長(mm)203砥粒部長さ(mm)76トラスコ品番423-2402粒度120質量(g)75適合内径(Φmm)24.0~27.0使用工具エアドリル、電気ドリル(三段変速)、ボール盤対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする