※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エースニップル(内ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48861775 品番 HF-7209
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
取付ねじ(d)PT1/4 タケノコ外径(Φmm)9 トラスコ品番409-0811 材質ステンレス(SUS304) 形状ホースニップル 全長(mm)45 質量(g)30 種類ホース継手 寸法L(mm)45 六角対辺(mm)17 使用温度(℃)-50〜150 寸法D(Φmm)9 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 寸法B(mm)17 寸法D1(Φmm)5 竹の子外径(Φmm)9 使用流体水、空気、油 寸法La(mm)26 竹の子内径(Φmm)5 竹の子長さ(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする