用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。外径D(Φmm)6(銅管)接続銅管材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、ハンドル:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)材質(本体)黄銅製(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気ハンドル形状丸形使用圧力(MPa)0.98以下トラスコ品番409-0586形状ストレート高さ(mm)44質量(g)112種類ニードルバルブ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98