曜日別特売
CR-2310 チッコロ(銅管用中間リング型) アソー 48861942

チッコロ(銅管用中間リング型)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)10(銅管)
内容量1個注文コード48861942品番CR-2310
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。

用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。外径D(Φmm)10(銅管)接続銅管材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、油、空気ハンドル形状丸形使用圧力(MPa)0.98以下トラスコ品番409-0608形状ストレート高さ(mm)44質量(g)157使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ハンドル)ポリブチレンテレフタレート(PBT)バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48861933
2019-03-27
用途: 銅管分岐のゲートバルブ
有限会社平井電設

複数のボイラーに灯油を配管をしているが、格安なゲートバルブがあるとボイラーごとに割り入れができるため、健全なボイラー停止を伴わず大変ありがたい。

対象商品 : 48861942
2018-06-01
用途: 機器作動用空気
運輸・通信業

そんなに使用してないのに、漏れるのが早い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする