ホースクリップ SUS

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 48861985 品番 00-SUS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。

バンド幅(mm)9.5 最大径(Φmm)20 用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。 トラスコ品番397-1511 材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.80 質量(g)123 最小径(Φmm)13 ボルト頭部形状6角(7mm)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48862387
2023-08-10
用途:
バイク旧車オイルホースに
自動車・二輪車・自転車関連業

バンドネジ部に貫通スリットが無く、安心感がたかい。
この10個入りと、1個ずつの同一品でも、ブランド、業者名が変わるし単価も違うので、良く見比べてください。

対象商品:
48861967
2022-07-04
用途:
細いホースの固定

口径の小さなホース用で、オールステンレス、という条件に合うものが少ないので、大変重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
48862387
2020-05-21
用途:
オイルラインホースの締結
自動車・二輪車・自転車関連業

給脂しなくてもスムーズに動くので良い。
締結するとバンドの特性上やはり真円度はそれほどでもないが、バンド幅が広いのでホースが簡単には抜けそうもない(気がする)。
この商品のセールスポイントであるヘリの処理も、まず手を切らなさそうという点で好感を持てる。

1人が参考にしています
対象商品:
48862387
2020-05-23
用途:
オイルホースの締結
自動車・二輪車・自転車関連業

給脂しなくても引っかかりなどないので品質の高さをうかがえる。
バンドのヘリに加工がされている効果は今一分からないが、
手を切らないってだけで良い。

1人が参考にしています
対象商品:
48862265
2016-08-15
用途:
排気パイプの接続。
安井工務店 様

ばら売りでも良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48862161
2015-08-16
用途:
農業機械、小型船舶等
農・林・水産業

ベアリングの内径表示が現物との違いで苦労した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする