10-SS ホースクリップ SS アソー 48862037

10-SS ホースクリップ SS アソー 48862037
10-SS ホースクリップ SS アソー 48862037

ホースクリップ SS

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
最大径(Φmm)230
230
160
180
200
12
16
20
22
25
30
35
40
50
55
60
70
80
90
100
120
125
150
バンド幅(mm)12
内容量1個注文コード48862037品番10-SS
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。

用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。バンド幅(mm)12最大径(Φmm)230トラスコ品番397-1562材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD厚さ(mm)0.95質量(g)82最小径(Φmm)190ボルト頭部形状6角(7mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48862091
2024-06-12
用途: 車輌のパイピングに
有限会社 リラックス自動車・二輪車・自転車関連業

クリップ留めがほとんどだが、エアラインはシビアなので数箇所に使用。均一に面圧かかり、緩みも無く使用感良。締込み部の高さが低いので嵩張らない。今後はこのアイテム一択になろうかと。

対象商品 : 48862213
2020-11-09
用途: 支柱の繋ぎの固定用
農・林・水産業

ビニールひもで固定していたが、ゆるみが出て、充分に固定できなかった。
本品の本来の使い方ではないが、ねじ込みの為ゆるみが出ずに、便利に使用しています。

対象商品 : 48862037
2019-09-11
用途: 製造工場内加工機械の接続部分メンテナンス
有限会社マルスケ製造業

集塵機への通路管の結束に使用しています、長年使い続けるとネジ部分が自然と劣化してきますので定期的に交換作業しなくてはなりません、精度的にも純正品以上の感、コスパが良いので以前よりもっと頻繁にメンテできそうです、御勧めです。

対象商品 : 48862213
2019-05-11
用途: 失敗した・・
サービス業

スチールなので固いです。ガチガチです。故に取り回しが不便。拘る方、エアクリーナーのゴム部分に付けようと思ってる方、少々高いアルミ製をお勧めします。逆に鉄部分に付けようと考えてる方はこちらがいいかも?

対象商品 : 48862274
2018-11-09
用途: ロケットストーブ製作において、ステンレス煙突とペール缶の接続

φ120の煙突に対し、寸法がピッタリで、締め付けやすく、値段も手頃で重宝しています。

対象商品 : 48861951
2017-02-15
用途: ゴム&プラスチックホースの取り付け

品質で言えばJCSのマイルドスチールの方が良い。しかしこちらはおおよそ半額!
コスパではこちらに軍配。
よくある薄板のバンドだとホースにめり込んだり、カシメ部分の出っ張りが大きかったりで均一な締め付けとは言い難い。また強く締めるとネジ部分がなめやすい。
このタイプはバンドの縁も尖っていないし、カシメ部分の出っ張りも緩やかなのでしっかり締め付けられる。強めに締め付けてもなめたりせず安心。
ポイントは少し小さめのサイズを使用すること。
出荷状態から少し緩めて挿入できるくらいがジャストフィット!

対象商品 : 48861994
2016-06-15
用途: 自動車ラジエターホースに
自動車・二輪車・自転車関連業

エッジ部分が滑らかに加工されていますし、メッキの品質も大変良いので安心して使用できます。
価格も安価ですのでまとめ買いで使用しています。

対象商品 : 48862213
2020-12-24
用途: 安いですが・・・
サービス業

お安いですがステンレスではないので取り回しが滑らかではないですね。やはり硬い。車のエアクリーナーダクトに使用予定でしたが、結局1回も使わずじまいでした・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする