牛床革手袋 107AAA黒銀当付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード48862466 品番107AAA黒銀当付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

切創、摩耗、摩擦、熱、油汚れに強く、丈夫で長持ちします。

サイズフリー 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23 材質牛床革 グレー 加工背縫い 機能熱・摩耗に強く耐久性あり アテ有無親指付根:黒銀革当て付き 入数(双)1 用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園などの重作業。 トラスコ品番403-9785 厚さ(mm)1.7 質量(g)210 メーカー商品コード4110066

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48862466
2024-03-21
用途:
金属切粉の片づけ
製造業

非常に厚手で金額の割にはしっかりした作りの出袋でケガの心配なく作業ができるようになりました。とてもリーズナブルなので定期的に交換していくのにも最適です。

対象商品:
48862466
2016-12-07
用途:
鉄筋の加工・組立時に使用

価格の割に長く使用出来て、硬さも問題なく使い易くて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする