牛床革手袋 CS-717

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48862493 品番 CS-717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

摩耗に強く、熱・油にも丈夫で長持ちします。袖口マジック式でフィット感に優れています。

サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)22 材質牛床革、袖口:マジック止め式 グレー 加工内縫い 機能熱・摩耗に強く耐久性あり 袖口仕様マジックタイプ アテ有無親指付根:床革当て付き 入数(双)1 用途建設・土木・鉄鋼・機械・運輸・電工・造園などの重作業。 トラスコ品番403-9815 厚さ(mm)1.4 質量(g)160 メーカー商品コード4112492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
機械整備の必須手袋
農・林・水産業

農業機械の整備をする際に使用しています。草刈機の刃や高温になっているエンジンなどに触っても安心です。

2022-09-30
用途:
現場作業用

この商品について、良い点、悪い点を述べたいと思います。
「良い点」
しなやかで、ある程度小さなネジ類等を摘める点。
耐熱、耐摩耗性も優れている。
「悪い点」
商品の品質にバラツキがある、品質が良い方の手袋は、はつり作業、溶接作業等を経て約1月程持ちました(中指に穴が開くまで)。
ですが品質が悪い方の手袋は、見た目からして明らかに劣っていることが伺え、袋から取りだしたら細かいケバケバが舞い上がりました。
手にした瞬間「わかるっ!アカンやつやん!!」
試しに、その毛羽立ち、薄い手袋に手を入れ数回グーとパーをすると、親指部の掌側の縫製部分から裂けが2cm程走りました(2ヶ所)。
我慢をして、現場で使用しました。・・・が昇降梯子(十数段)を4,5回上り下りしただけで手袋の中指の第一関節あたりに指が飛び出る程の穴が開きました。
10時の休憩までに、これらの事が起きました。
おかげさまで、穴開き手袋で終業まで作業させていただきました。
ありがとうございますm(_ _)m

・・・薄給の私からすれば、約600円は大きいです。
普段はレビュー等はしないのですが書かせてもらいました。
【改善してほしい点】
素材の段階で明らかに薄く毛羽立ちがあるもの(不良品)の除去、除外。
次に、製造元、販売元での検品の徹底。モノタロウ様で購入している限り我々は、現物(商品)を手に取って選ぶ事が出来ないのです。他店で現物購入しろよとツッコまれると思うのですが、中々、置いてるお店が見当たりません。
ですのでまた注文すると思います・・・。
良い商品だけに、大変残念でした。

余談ですがシモンの安全半長靴を使用していて今月で1年と半年程履いております。
色落ち、糸ほつれ等は有りますが、穴、破れはありません。 【革のシモン】と私が勝手に思ってただけでしょうか?
大半が愚痴になりましたが、当たり(普通品質)が届けば、かなり長持ちする手袋です。十数年、革手を色々なメーカーから購入し使用しましたがシモンで落ち着きました。
酷評ですが、オススメの手袋です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ありません。本内容をメーカーに改善努力いただくよう申し伝えます。

対象商品:
48862493
2020-04-15
用途:
庭木の手入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

皮は厚みはあるが、ゴワゴワしていなく着け心地はいいです。

対象商品:
48862493
2019-10-15
用途:
溶接

縫込みもしっかりしていて
使いやすい
親指の先強くできたらいいな

対象商品:
48862493
2018-06-08
用途:
現場作業
製造業

超オススメです。
値段と質を考えてお得です。
使えます。

対象商品:
48862493
2018-06-14
用途:
鉄くず、切粉の処理に利用しています
三愛エコシステム株式会社 様

革製品なのに柔らかく握りやすいです。
また、手首にマジックテープがついているので、切粉の侵入を防いでくれます。

対象商品:
48862493
2017-07-18
用途:
機械のメンテナンス、他
出光興産株式会社 様 (製造業)

マジック式が苦手な人がいるので、他を探さないといけない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする