シモン
シモンの 革手袋
シモンの 牛革手袋
シモンの 牛表革
レンジャー手袋 セイバーNo.20濃緑
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48862597
品番
セイバーNo.20濃緑
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
濡れても安心な防水防汚加工革を使用しています。ウレタン滑り止め付きです。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
19
材質
牛本革、指先部:ウレタン滑り止め付き、袖口:パイルゴムマジック止め式
色
濃緑
加工
防水防汚加工革
機能
防水防汚
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ付:手のひら
入数(双)
1
用途
機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。
トラスコ品番
404-0031
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
70
メーカー商品コード
4131118