オーバーシューズ 靴カバー オーバーシューズ シモン 48862807

靴カバー オーバーシューズ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1足注文コード48862807品番オーバーシューズ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。

用途作業現場への汚れの侵入防止。ブラック質量(g)100幅(cm)11.4底面の全長(cm)30トラスコ品番400-7255材質塩化ビニルタイプショートメーカー商品コード2220010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48862807
2019-10-14
用途: 足袋での作業中に室内に入る為。
農・林・水産業

前後が無いような物ですから使い易く耐久性も有りそうです。

対象商品 : 48862816
2014-11-26
用途: 下回り錆止め処理
スズキ自販長野

作業中靴が汚れるので購入しました。耐久性もよくさすがシモン製だと感じました。

対象商品 : 48862807
2016-02-24
用途: 安全靴の上から顧客の床を汚さないように

安全靴なのでサイズ大きいかもしれないですが
25.5のサイズの安全靴でも履いた時点で
引き伸びた上に本製品の先端が破れる結局
先端部分がカバーできないため
床を油で汚しまくって掃除がたいへんです。
小さすぎます。あと、底の材質が硬すぎるので
破れると思います。底が伸びない。

1が参考にしています
対象商品 : 48862807
2015-11-25
用途: 靴の養生

サイズが30センチと書いていますが、27センチの私が入りませんでした。
見るからに小さくとても30センチとは思えません。
結局履けず仕舞いで使用できませんでした。。。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、サイズ(㎝):30は商品自体の寸法となっており、
こちらは靴の上から履いて頂く商品のようですが、靴によって適合サイズが異なる為、商品寸法しか記載ができかねるという回答でございました。
商品情報が適合サイズなのか商品のサイズなのか分かりにくい表記になっており、申し訳ございませんでした。
至急担当部署に申し伝え、
商品情報を修正させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする