曜日別特売
TB1344H-50 嫌気性封着剤 低強度タイプ スリーボンド 48862886

嫌気性封着剤 低強度タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番405-5934
内容量1本(50g)注文コード48862886品番TB1344H-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。

用途
比較的径の小さなボルト・ビスの固定。
粘度(mPa・s[cP])600破壊トルク/脱出トルク(Nm)4.9~6.8/4.9~6.8固着時間(分)60~120仕様低強度タイプ(取り外し可能)トラスコ品番405-5934質量(g)66容量(g)50主成分合成樹脂危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48862886
2023-09-30
用途: ナットのゆるみ止めや脱落防止

ネジの軸力が低下すると緩みや脱落につながるが、軸力が低下しても取りあえずボルトとナットが泣き別れしない。
ただ、定期的に点検が必要となる。ネジの緩み点検が逆に難しくなるのが課題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする