曜日別特売
NHS306 ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツール 48863001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)6
内容量1個注文コード48863001品番NHS306
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

差込角9.5mmのソケットレンチです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
穴角6角差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)6トラスコ品番409-3411材質クロムバナジウム鋼全長(mm)28質量(g)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48863035
2021-05-17
用途: 車の整備
製造業

6角部の肉厚が厚い印象です サイズが小さいものはトルクも小さいので同部分の肉は薄いほうが良いと感じます。

対象商品 : 48863053
2020-12-21
用途: 車両整備
ケイファクトリー/カーペイントワン自動車・二輪車・自転車関連業

価格は安いですが造りはまずまずです。
この価格なら気兼ねなくガンガン使えます。

対象商品 : 48863026
2017-01-05
用途: 原付整備

安物のソケットレンチセットより、しっかりしてます。

対象商品 : 48863035
2015-11-01
用途: 機械の整備
片岡

ホームセンター等で手にはいらないサイズなので、購入しました。大きな箱にこれだけが入っていたので驚きました。発送コストを下げて、顧客に還元する姿勢が必要だと思います。

対象商品 : 48863053
2015-12-12
用途: 接栓作業
廣瀬電機

接栓加工にぴったりなので良い

対象商品 : 48863026
2013-07-11
用途: 自動車及び自転車の整備

安いものですが,手にとって見ると造りはしっかりしています。
ハード・オフ等で中古の工具が200円から400円で販売していますが,
新品でこの価格で購入てきると,もう中古を買う気持ちにはなれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする