NHS310 ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm) スーパーツール 48863044

ソケットレンチ用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)10 注文コード48863044 品番NHS310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は対辺寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

差込角9.5mmのソケットレンチです。

穴角6角 差込角(mm)9.5 対辺寸法(mm)10 トラスコ品番409-3453 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)28 質量(g)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48863035
2021-05-17
用途:
車の整備
製造業

6角部の肉厚が厚い印象です サイズが小さいものはトルクも小さいので同部分の肉は薄いほうが良いと感じます。

対象商品:
48863053
2020-12-21
用途:
車両整備
ケイファクトリー/カーペイントワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格は安いですが造りはまずまずです。
この価格なら気兼ねなくガンガン使えます。

対象商品:
48863026
2017-01-05
用途:
原付整備

安物のソケットレンチセットより、しっかりしてます。

対象商品:
48863035
2015-11-01
用途:
機械の整備
片岡 様

ホームセンター等で手にはいらないサイズなので、購入しました。大きな箱にこれだけが入っていたので驚きました。発送コストを下げて、顧客に還元する姿勢が必要だと思います。

対象商品:
48863053
2015-12-12
用途:
接栓作業
廣瀬電機 様

接栓加工にぴったりなので良い

対象商品:
48863026
2013-07-11
用途:
自動車及び自転車の整備

安いものですが,手にとって見ると造りはしっかりしています。
ハード・オフ等で中古の工具が200円から400円で販売していますが,
新品でこの価格で購入てきると,もう中古を買う気持ちにはなれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする