ソケットレンチ用ソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)30 対辺寸法(mm)17 注文コード48863114 品番NHS317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は全長・対辺寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

12角タイプのソケットレンチです。

対辺寸法(mm)17 差込角(mm)9.5 全長(mm)30 質量(g)50 トラスコ品番409-3526 材質クロムバナジウム鋼 穴角12角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48863087
2020-07-02
用途:
作業用

12角でこの価格は、安い 普通に使えますが あとは、耐久性摩耗性がどうかです。しばらく使い続け様子を見ます。

対象商品:
48863105
2017-06-06
用途:
機械の組立作業
製造業

ソケットレンチのセットは所有していますが、今回はセットに含まれていない対辺16mmのサイズが必要でしたので、安価で使えそうなソケットを探して本品を購入しました。使った感じは必要十分でした。頻繁に使うサイズではありませんので、これで十分です。。。

1人が参考にしています
対象商品:
48863105
2017-07-17
用途:
メンテナンス作業

特に舐めたり外れたりする事無く普通に使えます。
余り出番のないサイズでも安価なので、価格を気にする事なく揃える事が出来るので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
48863175
2016-08-02
用途:
バイクメンテナンス

安価で使いやすく、期待通りの商品でした。

対象商品:
48863175
2016-04-19
用途:
車の整備

愛車(ローバーミニ)のオイル交換時、ドレンプラグの脱着に使っています。単品で変えるのも助かりますし、コスパも良いです。

対象商品:
48863157
2016-02-28
用途:
愛車の整備
サービス業

まあ、値段は少し安い気もしますが、こんなもんじゃないかなぁ
って感じ
特に可も無く不可もなくって感じでした、一応満足してます

対象商品:
48863175
2015-04-14
用途:
自転車の整備

自転車のフリーホイールを規定のトルクで
締めるために購入しました。
フリーホイールリムーバーとの遊びも程々で、
問題無く使えます。
作りや表面処理にも安物といった所も無く、
安価に入手出来る事は助かります。
しかしこの手の物一般に言える事ですが表示が見難い。

対象商品:
48863175
2015-08-26
用途:
バイク整備

製品は荒削りですが、使用には問題なしです。
1点から購入でき、価格にもたいへん満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする