スーパーツール
スーパーツールの プーラー(引き抜き専用工具)
スーパーツールの 油圧プーラー
2本爪油圧プーラセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合
(プーリ)100〜250mm
注文コード
48863516
品番
GLP10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥228,030
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
この商品は
適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
用途
油圧の力で引き抜き。
適合
(プーリ)100〜250mm
トラスコ品番
395-4048
材質
特殊鋼
質量(g)
16
爪の届く長さ(mm)
(L使用時)125、(S使用時)150
最大荷重(kN)
100