※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの プーラー(引き抜き専用工具)
スーパーツールの 油圧プーラー
2本爪油圧プーラセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48863543
品番
GLP18
参考基準価格(税別)
¥359,530
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
用途
油圧の力で引き抜き。
適合
(プーリ)180〜450mm
トラスコ品番
395-4072
材質
特殊鋼
質量(g)
31
爪の届く長さ(mm)
(L使用時)220、(S使用時)250
最大荷重(kN)
140