スーパーツール
スーパーツールの ハンマー
スーパーツールの ハンマー替ヘッド
コンビネーションハンマー用替ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48863613
品番
HM7410H
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用できます。幅広い使用環境に適した、樹脂を採用しています。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
32
材質(本体)
ポリアミド(ナイロン6:PA6)
質量(g)
24
頭部長(mm)
30
用途
コンビネーションハンマー:HM7410用替ヘッド
トラスコ品番
409-3291