L型クランプ(標準型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48863911 品番 FC1220E
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)287 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)22×10.5 質量(kg)1.1 トラスコ品番409-3046

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48863893
2018-12-30
用途:
袋切断の冶具固定
小倉製作所 様 (製造業)

あごの長さでなく懐の深さで見たので今度はバッチリでした

対象商品:
48863911
2018-09-17
用途:
木工作業時
ティー・エム・ピー 様

これまでのクランプは締め付けるとズレが生じて困っていたが、この製品は押さえた位置でズレが無く締め付けられるので大変気に入っている。各サイズ本製品で揃えたいと思っている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1人が参考にしています
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする