※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型クランプ(強力型)スタンダードタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48863997 品番 FC1250
参考基準価格(税別)¥11,790 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)500 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)620 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時) 質量(kg)2.7 寸法B(mm)13 寸法A(mm)27 トラスコ品番409-3119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48864006
2016-02-16
用途:
2×4 建て方工事
建設業・工事業

大満足です。よりいい仕事が出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする