FC1430H L型クランプ(強力型)ヘビータイプ スーパーツール 48864024

L型クランプ(強力型)ヘビータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)300
全長(mm)438
内容量1丁注文コード48864024品番FC1430H
参考基準価格(税別)¥12,190販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。
強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)300アゴの深さ(mm)140全長(mm)438材質(本体)特殊合金鋼レール(mm)30×15仕上ニッケルクロムめっき質量(kg)3トラスコ品番409-3143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48864067
2016-08-05
用途: 工作物作成時

丈夫で 締める寸法に合わせやすく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする