L型クランプ(強力型)ヘビータイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48864033 品番 FC1440H
参考基準価格(税別)¥13,140 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。
強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)400 アゴの深さ(mm)140 全長(mm)538 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)30×15 仕上ニッケルクロムめっき 質量(kg)3.3 トラスコ品番409-3151

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48864067
2016-08-05
用途:
工作物作成時

丈夫で 締める寸法に合わせやすく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする