※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48864076 品番 FC17100SH
参考基準価格(税別)¥30,750 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)1000 アゴの深さ(mm)175 全長(mm)1160 材質(本体)特殊合金鋼 最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時) 質量(kg)9.4 寸法B(mm)20 寸法A(mm)40 トラスコ品番409-3194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48864085
2022-02-13
用途:
安い木材を使って本棚を作りました。接着剤をつけて圧力をかけるために使用しました。

18×90×Lの安い反った松材の板を使って本棚を作成。板を縦横に組み合わせるのですが、反りがひどく普通のクランプではどうしても隙間や浮きが出てしまい、気になって仕方ありませんでした。そこで残りの作業では、このヘビークランプを購入し、張り合わせ面に接着剤を塗って思いっきり締め付けたところ、ぴったりと隙間なく接着できました。ほんとすっきりしました。あの反った板がぴったりくっついているのは気分爽快です。

1人が参考にしています
対象商品:
48864103
2018-07-27
用途:
コア抜き工事
建設業・工事業

床を挟み込み、コア抜きの機械を設置するのにちょうどよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする