FCW30140 スーパーセッター レール型 スーパーツール 48864146 FCW30140 スーパーセッター レール型 スーパーツール 48864146 FCW30140 スーパーセッター レール型 スーパーツール 48864146

スーパーセッター レール型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48864146 品番 FCW30140
参考基準価格(税別)¥24,140 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。

種類その他クランプ 最大口開き(mm)750 アゴの深さ(mm)140 全長(mm)1000 材質(本体)特殊合金鋼 レール(mm)30×15 最大締付力(kN)12(150mmクランプ時) 質量(kg)4.8 付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット トラスコ品番409-3267

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:338

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする