HC10S50 油圧シリンダ(単動式) スーパーツール 48864207

油圧シリンダ(単動式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48864207 品番HC10S50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,210
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。

ストローク(mm)50 揚力(kN)100 用途単動式油圧シリンダ 仕様カップリング(雌):HCF付 トラスコ品番418-2961 材質本体:スチール 質量(kg)2.0 接続口径(Rc)(カップリング)3/8 外径(Φmm)57 受圧面積(cm2)15.2 ヘッド径(Φmm)38 最低高さ(mm)121 必要油量(cm3)83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48864207 HC10S50 89556258 HC10S50N 油圧シリンダ(単動式) スーパーツール 油圧シリンダ(単動式) スーパーツール 1台 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする