スーパーツール
スーパーツールの ジャッキ
スーパーツールの 油圧シリンダー
油圧シリンダ(単動式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48864252
品番
HC5S25
参考基準価格(税別)
¥29,810
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
ストローク(mm)
25
揚力(kN)
50
用途
単動式油圧シリンダ
仕様
カップリング(雌):HCF付
トラスコ品番
418-3011
材質
本体:スチール
質量(kg)
0.9
接続口径(Rc)
(カップリング)3/8
外径(Φmm)
38
受圧面積(cm
2
)
7
ヘッド径(Φmm)
25.4
最低高さ(mm)
111
必要油量(cm
3
)
19