G1017-M10X1.5 Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリング 48864654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法M10
内容量1本注文コード48864654品番G1017-M10X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,350

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。

用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。トラスコ品番398-0928材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10ねじ径M3シャンク径(Φmm)7ねじ長さ(mm)15ねじの種類M精度RH7食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング食付2~3Pシャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじ
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。下穴加工には十分注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48864654G1017-M10X1.5223414901017 M10.0X1.5G1017-M10X1.5 Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリング 22341490Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)グーリング1本
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする