※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法
M20
M10
M12
M14
M16
M18
M2
M2.5
M20
M3
M4
M5
M6
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48864715
品番
G1017-M20X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,580
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途
止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。
トラスコ品番
398-0987
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
105
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M20
ねじ径
M10
シャンク径(Φmm)
15
ねじ長さ(mm)
25
ねじの種類
M
精度
RH11
食付き部の山数
2~3山
表面処理
TiNコーティング
食付
2~3P
シャンク四角部(mm)
12
加工ねじ
メートルねじ
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。下穴加工には十分注意してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48864715
G1017-M20X2.5
22341560
1017 M20.0X2.5
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
グーリング
1本
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)