グーリング
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法
M2
M10
M12
M14
M16
M18
M2
M2.5
M20
M3
M4
M5
M6
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48864724
品番
G1017-M2X0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,540
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途
止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。
トラスコ品番
398-0995
材質
高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)
40
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2
ねじ径
M12
シャンク径(Φmm)
3
ねじ長さ(mm)
4
ねじの種類
M
精度
RH4
食付き部の山数
2~3山
表面処理
TiNコーティング
食付
2~3P
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
注意
※下穴加工がねじの精度に大きく影響します。下穴加工には十分注意してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48864724
G1017-M2X0.4
22341535
1017 M2.0X0.4
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)
グーリング
1本
¥
2,598
税込
¥
2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)