曜日別特売
3737 14.007 超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付) グーリング 48864837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M14
ねじ径M14
シャンク径(Φmm)12
内容量1本注文コード48864837品番3737 14.007
参考基準価格(税別)¥50,490販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。
呼び寸法M14ねじ径M14ピッチ(mm)1.5材質超微粒子超硬合金トラスコ品番411-0706刃数4全長(mm)90質量(g)122ねじメートルねじ内径用(ISO)刃長(mm)30.8シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)11.2表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする