※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
超硬ソリッドスレッドミーリングカッター(オイルホール穴付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ピッチ(mm)
1.5
1.5
1
1.25
1.75
2
2.5
呼び寸法
M20
M10
M12
M14
M16
M20
M6
M8
ねじ径
M20
M10
M12
M14
M16
M20
M6
M8
シャンク径(Φmm)
16
10
12
14
16
6
8
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48864873
品番
3737 20.007
参考基準価格(税別)
¥68,390
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。
呼び寸法
M20
ねじ径
M20
ピッチ(mm)
1.5
材質
超微粒子超硬合金
トラスコ品番
411-0749
刃数
4
全長(mm)
102
質量(g)
229
ねじ
メートルねじ内径用(ISO)
刃長(mm)
42.8
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
14.95
表面処理
窒化チタニウムカーボン(TiCN)