サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップバー
ISO 7388-1 ドライブスクリューアダプタ付きアーバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48865485
品番
CXS-04T098-00-0703R 1025
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-8863
l1
27.25
l3
3.5
f1
0.3
切込み角度(°)
98
寸法l7(mm)
3.5
寸法dmm(mm)
4
カップリングサイズ
4
最大切込み(mm)
0.1
寸法Dm min(mm)
0.7
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。