VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(25個)
抵抗(kΩ)
470
注文コード
48865514
品番
VR37000004703JA100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
最小温度係数・抵抗・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
寸法(mm)
4(Dia.)×10
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
4
シリーズ
VR37
抵抗(kΩ)
470
定格電力(W)
0.5
許容差
±5%
動作温度(℃)
(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
メタルグレース
温度係数(ppm/℃)
±200