VISHAY
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
抵抗(kΩ)
470
注文コード
48865523
品番
VR37000004703JR500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最小温度係数・抵抗・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
4×10
ケース形状
セラミック
直径(Φmm)
4
高さ(mm)
10
シリーズ
VR37
抵抗(kΩ)
470
定格電力(W)
0.5
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.7
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/K)
≦±200