CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの形式VM トラスコ品番607-8087 注文コード48865625 品番CXS-06TH100VM-6215R 1025
参考基準価格(税別)¥5,470 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はねじ・ねじの形式・トラスコ品番など94種類から選べます 他の種類を見る
チップサイズ6 トラスコ品番607-8087 l137.3 l315 f12.95 ピッチ(山数/inch)28、【最小】24 ねじの形式VM 寸法WT(mm)0.12 最大切込み(mm)0.55 最小加工径6.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする