サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
WH
トラスコ品番
606-8961
注文コード
48865661
品番
CXS-06TH28WH-6215R 1025
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・ねじの形式・トラスコ品番
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
チップサイズ
6
トラスコ品番
606-8961
ねじ
WH
l1
37.3
l3
15
f1
2.95
最小加工径
6.2