PR01000104302JR500 Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ VISHAY 48865688

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5000個)抵抗(kΩ)43注文コード48865688品番PR01000104302JR500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
定格電力(W)1許容差±5%テクノロジー金属皮膜シリーズPR01ケース形状セラミック終端スタイルアキシャル寸法(mm)2.5(Dia.)×8長さ(mm)8直径(Φmm)2.5仕様PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。抵抗(kΩ)43パッケージ/ケース0207温度係数(ppm/K)±250最小温度係数(ppm/K)-250RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする