サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの チップバー
小型旋盤内径加工 CoroTurn(R)XS 旋削加工用インサートバーサイズ7mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
l1
62.25
注文コード
48865713
品番
CXS-07T098-20-7240R 1025
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
l1
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-8987
l1
62.25
l3
40
f1
3.45
切込み角度(°)
98
寸法l7(mm)
40
寸法dmm(mm)
7
カップリングサイズ
7
寸法re(mm)
0.2
最大切込み(mm)
0.5
寸法Dm min(mm)
7.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。