CoroTurn(R) XS ねじ切り加工用超硬ソリッド工具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの形式TR トラスコ品番606-9002 注文コード48865731 品番CXS-07TH300TR-7230R 1025
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はねじ・ねじの形式・トラスコ品番など94種類から選べます 他の種類を見る
チップサイズ7 トラスコ品番606-9002 ピッチ(mm)3 l152.25 l330 f13.45 ねじの形式TR 最大切込み(mm)1.75 最小加工径7.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする