サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) 旋削加工用チップ DN□□型 ひし形55° 
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
材種
650
注文コード
48865887
品番
DNGN150708T01020 650
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
14.7038
用途
仕上げ
トラスコ品番
606-9215
被削材
SK
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
0.7938
母材
セラミック
材種
650
内接円径(mm)
12.7