PR02000201801JA100 Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ VISHAY 48866004

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1リール(1000個)抵抗(kΩ)1.8温度係数(ppm/℃)±250注文コード48866004品番PR02000201801JA100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電力(W)2許容差±5%テクノロジー金属皮膜シリーズPR02ケース形状フォーマル温度係数(ppm/℃)±250終端スタイルアキシャル寸法(mm)3.9(Dia.)×12長さ(mm)12直径(Φmm)3.9動作温度(℃)(Min)-55仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト抵抗(kΩ)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする