定格電力(W)2許容差±5%テクノロジー金属皮膜シリーズPR02ケース形状フォーマル終端スタイルアキシャル寸法(mm)3.9(Dia.)×12長さ(mm)12直径(Φmm)3.9仕様PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトリード線径(Φmm)0.78抵抗(kΩ)220温度係数(ppm/K)≦±250RoHS指令(10物質対応)対応