T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 切刃長さ(mm)15.5 勝手 注文コード48866097 品番KNUX 16 04 10R12 2025
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は切刃長さ・勝手・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)15.5 用途仕上げ トラスコ品番606-9495 被削材M 勝手 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1 母材超硬 材種2025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする