サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)XS 小物部品外径ねじ切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
注文コード
48866203
品番
MATL 3 60-C 1025
参考基準価格(税別)
¥28,250
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コロカットXS用チップ・コーティング超硬チップ・小物部品加工用
トラスコ品番
606-9711
形状
【ねじ】VM
被削材
PMNSK
勝手
左
加工
外径
コーティング
TIALN+TIN
チップ厚さ(mm)
3.175
コーナーR(mm)
0.05
寸法HA(mm)
24
寸法HB(mm)
1
チップサイズ
3
切刃数
2
TPI
0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。