PR03000201501JAC00 Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ VISHAY 48866223

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)抵抗(kΩ)1.5注文コード48866223品番PR03000201501JAC00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様PR03シリーズ、3 W、アキシャル. Vishay PR03シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性の高いラッカーでコーティングされていて、電気、機械、環境からの保護が可能です。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 すべての汎用電力用途に最適長さ(mm)19.5寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5ケース形状フォーマル直径(Φmm)5.2シリーズPR03抵抗(kΩ)1.5定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最大温度係数(ppm/℃)250テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/℃)±250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする