サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
高精度内径工具CoroCut(R)MB 溝入れ加工用超硬ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
トラスコ品番
607-8451
被削材
PMNS
注文コード
48866246
品番
MB-07G150-00-11R 1025
参考基準価格(税別)
¥15,850
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
607-8451
被削材
PMNS
勝手
右
切削幅(mm)
1.5
コーティング
TIALN+TIN
刃幅公差(mm)
0〜0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。