サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
高精度内径工具CoroCut(R)MB フルR加工用超硬ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
48866307
品番
MB-09R200-10-14R 1025
参考基準価格(税別)
¥18,750
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
606-9754
被削材
PMS
勝手
右
切削幅(mm)
2
コーティング
TIALN+TIN
コーナーR(mm)
1
刃幅公差(mm)
0〜0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。