PR03000206201JAC00 Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ VISHAY 48866388

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR03シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(500個)抵抗(kΩ)6.2注文コード48866388品番PR03000206201JAC00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様PR01、02、03シリーズパワーメタル皮膜リード線付き抵抗器. PR01、02、03シリーズのパワーメタル皮膜リード線付き抵抗器には、高いセラミックボディに堆積した均一な金属合金の薄膜が付いています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 小型パッケージで高出力(1 W/0207 → 3 W/0617サイズ) 金属合金の均一なフィルム 高グレードのセラミックボディ長さ(mm)19.5寸法(mm)5.2(Dia.)×19.5ケース形状セラミック直径(Φmm)5.2シリーズPR03抵抗(kΩ)6.2定格電力(W)3許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.78(Cu)終端スタイルアキシャルパッケージ/ケース0617テクノロジー金属皮膜温度係数(ppm/K)±250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする