CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1125 トラスコ品番606-9835 注文コード48866517 品番N123H2-0400-0003-GM 1125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,500
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番606-9835 材質1125 被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)4 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48866517 N123H2-0400-0003-GM 1125 11016074 N123H2-0400-0003-GM 1125 CoroCut(R)2  中送り溝入れ加工用チップ サンドビック CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ サンドビック 1箱(10個) 36,980 税込40,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする