T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) トラスコ品番607-5011 注文コード48866684 品番N151.2-400-40-5G 3020
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番・内容量など209種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番607-5011 被削材K 勝手なし 切削幅(mm)4 コーティングTICN+AL2O3 チップ厚さ(mm)8.106 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする